Vložka na vrtáky 26MK1

Č. pol.: 336820 26MK1
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zástrčný ⌀ d / vnútorný kužeľ (mm / MK) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ vloženia d 26 mm
Veľkosť vnútorného kužeľa 1
Celková dĺžka L 78 mm
Dĺžka od skľučovadla 18 mm
Dĺžka od vretena stroja 93,5 mm
Druh produktu Rýchlovýmenné skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 336820 26MK1
EAN/GTIN 4045197310477
Číslo výrobcu 3110300

Popis

Použitie:

Pre nástroje s Morse kužeľom a vyrážačom napr. špirálový vrták, záhlbník atď.
U nástrojov s valcovou stopkou sa musia používať kužeľové upínacie puzdra č. 345000.

Vhodné pro:

Rýchlovýmenné skľučovadlo č. 336800.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka