AVC-D20-GEAIR-3 Vyměnitelné hlavice AVC

Č. pol.: 3367799
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3367799
EAN/GTIN 7291075432367
Číslo výrobcu 3367799
Číslo L L23920 15

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,4 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 14.7 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 26 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka