DGAQ D120-4-4Z-JHP Čtyřhranný adaptér pro upichování a zapichování pro břitové destičky DO-GRIP s cíleným chlazením

Č. pol.: 3367519
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DO F GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3367519
EAN/GTIN 7291075403985
Číslo výrobcu 3367519
Číslo L L23920 2519

Popis

Popis:

Dělící nástrojová patice, max. šířka řezu (CWX) 4 mm, min. šířka řezu (CWN) 4 mm, celková výška (OAH) 90,5 mm, celková délka (OAL) 90,5 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.2 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Celková výška (OAH) 90.5 mm
  • Celková délka (OAL) 90.5 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 120 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka