DGAQ D82-3-2Z-JHP Čtyřhranný adaptér pro upichování a zapichování pro břitové destičky DO-GRIP s cíleným chlazením

Č. pol.: 3367516
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DO F GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3367516
EAN/GTIN 7291075403961
Číslo výrobcu 3367516
Číslo L L23920 2517

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 3 mm, celková výška (OAH) 64,4 mm, celková délka (OAL) 64,4 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.5 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Celková výška (OAH) 64.4 mm
  • Celková délka (OAL) 64.4 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 82 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka