DGAQ D52-2-2Z-JHP Čtyřhranný adaptér pro upichování a zapichování pro břitové destičky DO-GRIP s cíleným chlazením

Č. pol.: 3367513
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria DO F GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3367513
    EAN/GTIN 7291075403947
    Číslo výrobcu 3367513
    Číslo L L23920 2489

    Popis

    Popis:

    Dělicí držák nástroje, max. šířka řezu (CWX) 2,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,9 mm, celková výška (OAH) 50 mm, celková délka (OAL) 50 mm

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 1.72 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
    • Celková výška (OAH) 50 mm
    • Celková délka (OAL) 50 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 52 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka