DCN 060-072-08C-12D Těleso vrtáku s vnitřním přívodem chladicí kapaliny a válcovou stopkou, hloubka vrtání 12xD

Č. pol.: 3367497
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3367497
EAN/GTIN 7291075435498
Číslo výrobcu 3367497
Číslo L L24040 945

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 8 mm, řezný průměr (DC) 6 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 6,0, celková délka (OAL) 120 mm, efektivní délka (LU) 72,96 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 6.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 6 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 6.0
  • Skupina délek 12xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 060
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Délka špicky britu(PL) 0.96 mm
  • Délka upínace (LPR) 84 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 36 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 72.96 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.