C3 ODP 12X53 Monoblokové držáky FLEXFIT

Č. pol.: 3367358
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Povrchové skľučovadlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3367358
    EAN/GTIN 7291075267990
    Číslo výrobcu 3367358
    Číslo L L24120 664

    Popis

    Popis:

    Držák a adaptér pro vrtání, průměr těla (BD) 26 mm, délka těla (LB) 23 mm, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 32 mm, velikost stopky (SS) 32

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 26 mm
    • Délka telesa (LB) 23 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) M12
    • Délka upínace (LPR) 53 mm
    • Velikost stopky (SS) 32

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka