HM90 E90A D25-4-MMT15-JHP Stopková 90° šroubovací fréza s rozhraním MULTIMASTER pro HM90 AP 1003 -břité destičky

Č. pol.: 3365374
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3365374
EAN/GTIN 7291075437201
Číslo výrobcu 3365374
Číslo L L23980 521

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 24,7 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitů (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 47 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 24.7 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T15
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 20 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 30 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Celková délka (OAL) 47 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 7.5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka