MM EOB10R2.0R85A16-4T06 IC908 Vyměnitelné hlavice z tvrdokovu ve tvaru oválu pro 3D profilování na 5 ti osých strojích

Č. pol.: 3363179
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3363179
EAN/GTIN 7291075431650
Číslo výrobcu 3363179
Číslo L L24060 365

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 10 mm, vlastnosti rozhraní T06, průměr břitu (DC) 3,83 mm, max. délka břitu (APMX) 16,5 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 28,65 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Prumer rezu (DC) 3.83 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 10 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 22 mm
  • fz(max) 0.1 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 28.65 mm
  • Úhel špicky(PRFA) 24 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 78 Stupne

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka