D3N 210-105-25R-5D Těleso vrtáku pro tříbřité vrtací hlavy s vnitřním chlazením, přímá stopka, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3363156
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria LOGIQ3CHAM
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3363156
    EAN/GTIN 7291075402384
    Číslo výrobcu 3363156
    Číslo L L24040 872

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 21 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 21, celková délka (OAL) 204,3 mm, efektivní délka (LU) 109,55 mm.

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 21 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 21.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 21 mm
    • Prumer príruby (DF) 32 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 21
    • Skupina délek 5xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 210
    • Celková délka (OAL) 204.3 mm
    • Délka špicky britu(PL) 4.55 mm
    • Délka upínace (LPR) 148.3 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 56 mm
    • Použitelná délka (LU) 109.55 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka