D3N 150-045-19.05R-3D Výměnná hlava 3 břitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 3xD.

Č. pol.: 3363042
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3363042
EAN/GTIN 7291075402483
Číslo výrobcu 3363042
Číslo L L24040 208

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 0,591″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 15, Celková délka (OAL) 4,967″, použitelná délka (LU) 1,91″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.591″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.626″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.591″
  • Desetinný ekvivalent: 0.591″
  • Prumer príruby (DF): 0.98″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 15
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 150-IQ
  • Celková délka (OAL): 4.967″
  • Délka špicky britu(PL): 0.1366″
  • Délka upínace (LPR): 3.001″
  • Délka stopky (LS): 1.97″
  • Použitelná délka (LU): 1.91″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka