D3N 150-023-20R-1.5D Těleso vrtáku pro tříbřité vrtací hlavy s vnitřním chlazením, válcová stopka, hloubka vrtání 1,5xD

Č. pol.: 3362993
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3362993
EAN/GTIN 7291075402001
Číslo výrobcu 3362993
Číslo L L24040 65

Popis

Popis:

Modulární vrtací těleso, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 15 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 15, celková délka (OAL) 103,66 mm, efektivní délka (LU) 25,97 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 15 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 15.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 15 mm
  • Prumer príruby (DF) 25 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 15
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 150
  • Celková délka (OAL) 103.66 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.47 mm
  • Délka upínace (LPR) 53.66 mm
  • Délka stopky (LS) 50 mm
  • Použitelná délka (LU) 25.97 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.