D3N 135-020-16R-1.5D Těleso vrtáku pro tříbřité vrtací hlavy s vnitřním chlazením, válcová stopka, hloubka vrtání 1,5xD

Č. pol.: 3362987
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3362987
EAN/GTIN 7291075401974
Číslo výrobcu 3362987
Číslo L L24040 55

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 13,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 13, celková délka (OAL) 96,08 mm, efektivní délka (LU) 23,16 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 13.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 13.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 13.5 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 13
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 135
  • Celková délka (OAL) 96.08 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.91 mm
  • Délka upínace (LPR) 48.08 mm
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Použitelná délka (LU) 23.16 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka