D3N 220-033-25.4R-1.5D Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico. Profundidad de Taladrado 1.5xD

Č. pol.: 3362961
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3362961
EAN/GTIN 7291075401752
Číslo výrobcu 3362961
Číslo L L24040 166

Popis

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 0.866″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 22 ,Longitud total (OAL) 5.3″ ,Longitud utilizable (LU) 1.485″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.866″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.902″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.866″
  • Equivalente en decimales: 0.866″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.26″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 22
  • Grupo de longitudes: 2xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H3P 0866
  • Longitud total (OAL): 5.3″
  • Point Length (PL): 0.1847″
  • Voladizo (LPR): 3.098″
  • Longitud del mango (LS): 2.21″
  • Longitud utilizable (LU): 1.485″

Vhodné výrobky

Vložky

Z tej istej série "LOGIQ3CHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka