D3N 210-032-25.4A-1.5D Výměnná hlava Tříbřité vrtáky s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon, hloubka vrtání 1,5xD

Č. pol.: 3362958
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3362958
EAN/GTIN 7291075401905
Číslo výrobcu 3362958
Číslo L L24040 161

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,827″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 21, Celková délka (OAL) 5,15″, použitelná délka (LU) 1,42″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.827″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.862″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.827″
  • Desetinný ekvivalent: 0.827″
  • Prumer príruby (DF): 1.26″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 21
  • Skupina délek: 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 0827
  • Celková délka (OAL): 5.15″
  • Délka špicky britu(PL): 0.1791″
  • Délka upínace (LPR): 2.947″
  • Délka stopky (LS): 2.21″
  • Použitelná délka (LU): 1.42″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka