D3N 125-019-15.87A-1.5D Výměnná hlava Tříbřité vrtáky s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon, hloubka vrtání 1,5xD

Č. pol.: 3362924
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3362924
EAN/GTIN 7291075401790
Číslo výrobcu 3362924
Číslo L L24040 421

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,492″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 12, Celková délka (OAL) 3,639″, použitelná délka (LU) 0,846″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.492″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.508″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.492″
  • Desetinný ekvivalent: 0.492″
  • Prumer príruby (DF): 0.787″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 12
  • Skupina délek: 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 0492
  • Celková délka (OAL): 3.639″
  • Délka špicky britu(PL): 0.1067″
  • Délka upínace (LPR): 1-3/4″
  • Délka stopky (LS): 1.89″
  • Použitelná délka (LU): 0.846″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka