PICCO L 007.0200-25N IC908 Destičky s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro soustružení vnitřních drážek a zapuštění.

Č. pol.: 3360929
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3360929
EAN/GTIN 7291075405583
Číslo výrobcu 3360929
Číslo L L24030 801

Popis

Popis:

Plně tvrdokovové břitové destičky, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 7,05 mm, šířka vrtacího hrotu (a) 6,3 mm, funkční délka (LF) 46 mm, Dmin upichování 6,8 mm, efektivní délka (LU) 24 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7.05 mm
  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.5 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Šírka predního konce (a) 6.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 46 mm
  • Funkcní šírka (WF) 2.8 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 6.8 mm
  • Použitelná délka (LU) 24 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka