PICCO R020.0500-25N IC908 Destičky s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro axiální zapichování

Č. pol.: 3360919
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3360919
EAN/GTIN 7291075406023
Číslo výrobcu 3360919
Číslo L L24030 783

Popis

Popis:

Plně tvrdokovové břitové destičky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, šířka vrtacího hrotu (a) 6,5 mm, funkční délka (LF) 46 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 24 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 6.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 46 mm

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.