PICCO R020.0500-35N IC908 Destičky s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro axiální zapichování

Č. pol.: 3360917
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3360917
EAN/GTIN 7291075406016
Číslo výrobcu 3360917
Číslo L L24030 38

Popis

Popis:

Plně tvrdokovové břitové destičky, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 8 mm, šířka vrtacího hrotu (a) 6,5 mm, funkční délka (LF) 56 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 34 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 6.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 56 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka