PICCO R 610.3008-10N IC908 Destičky s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro axiální zapichování

Č. pol.: 3360915
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3360915
EAN/GTIN 7291075407297
Číslo výrobcu 3360915
Číslo L L24030 776

Popis

Popis:

Plně tvrdokovové břitové destičky, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 6,05 mm, šířka vrtacího hrotu (a) 5,2 mm, funkční délka (LF) 32 mm, efektivní délka (LU) 9 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6.05 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 5.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 32 mm
  • Použitelná délka (LU) 9 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka