PICCO R 010.1008-20N IC908 Destičky s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro axiální zapichování

Č. pol.: 3360899
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3360899
    EAN/GTIN 7291075407280
    Číslo výrobcu 3360899
    Číslo L L24030 743

    Popis

    Popis:

    Plně tvrdokovové břitové destičky, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 7,05 mm, šířka vrtacího hrotu (a) 5,9 mm, funkční délka (LF) 41 mm, efektivní délka (LU) 19 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7.05 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka predního konce (a) 5.9 mm
    • Funkcní délka (LF) 41 mm
    • Použitelná délka (LU) 19 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka