PICCO R 010.3008-10N IC908 Destičky s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro axiální zapichování

Č. pol.: 3360773
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3360773
    EAN/GTIN 7291075407167
    Číslo výrobcu 3360773
    Číslo L L24030 790

    Popis

    Popis:

    Plně tvrdokovové břitové destičky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 7,05 mm, šířka vrtacího hrotu (a) 5,9 mm, funkční délka (LF) 32 mm, efektivní délka (LU) 9 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7.05 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka predního konce (a) 5.9 mm
    • Funkcní délka (LF) 32 mm
    • Použitelná délka (LU) 9 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka