PICCO R 006.0150-15N IC908 Destičky s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro soustružení vnitřních drážek a zapuštění.

Č. pol.: 3360764
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3360764
EAN/GTIN 7291075405217
Číslo výrobcu 3360764
Číslo L L24030 774

Popis

Popis:

Plně tvrdokovové břitové destičky, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 6,05 mm, šířka vrtacího hrotu (a) 5,3 mm, funkční délka (LF) 36 mm, Dmin dělení 6 mm, efektivní délka (LU) 14 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6.05 mm
  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 1.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 1.5 mm
  • Šírka predního konce (a) 5.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 36 mm
  • Funkcní šírka (WF) 2.3 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 6 mm
  • Použitelná délka (LU) 14 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka