PICCO R 015.2515-20N IC908 Destičky s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro hluboké axiální zapichování

Č. pol.: 3360747
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3360747
EAN/GTIN 7291075405729
Číslo výrobcu 3360747
Číslo L L24030 744

Popis

Popis:

Břitové destičky z tvrdokovu, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 7,05 mm, šířka hrotu vrtáku (a ) 5,9 mm, funkční délka (LF) 41 mm, efektivní délka (LU) 20 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7.05 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 5.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 41 mm
  • Použitelná délka (LU) 20 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka