PICCO R 050.3-10N IC908 Destičky s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro vnitřní soustružení a srážení hran

Č. pol.: 3360704
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3360704
EAN/GTIN 7291075406221
Číslo výrobcu 3360704
Číslo L L24030 698

Popis

Popis:

Plně tvrdokovové břitové destičky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 4,05 mm, šířka vrtacího hrotu (a) 2,6 mm, funkční délka (LF) 31 mm, Dmin oddělování 2,8 mm, užitečná délka (LU) 9 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4.05 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 2.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 31 mm
  • Funkcní šírka (WF) 0.6 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 2.8 mm
  • Použitelná délka (LU) 9 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka