PENTA 17L150P-6D-RS IC1008 Řezné destičky s pěti břity pro odřezávání s nízkou tvorbou nárůstku

Č. pol.: 3360542
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Číslo položky 3360542
EAN/GTIN 7291075407990
Číslo výrobcu 3360542
Číslo L L24080 301

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,05 mm, hloubka řezu, max (CDX) 4 mm, šířka řezu (CW) 1,5 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek P
  • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.5 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.04 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.02 mm/rev
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 8 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka