A32T PCLXR-12X Vyvrtávací tyče s pákovým zámkem nesoucí negativní kosočtvercové destičky CXMG 80°

Č. pol.: 3360212
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ4TURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3360212
EAN/GTIN 7291075425123
Číslo výrobcu 3360212
Číslo L L23990 428

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, funkční délka (LF) 300 mm, dělící Dmin 40 mm, výška hřídele (H) 29 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 300 mm
  • Funkcní šírka (WF) 22 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CXMG 12
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 40 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 9 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 48 mm
  • Výška dríku (H) 29 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.