A25R PCLXR-12X Vyvrtávací tyče s pákovým zámkem nesoucí negativní kosočtvercové destičky CXMG 80°

Č. pol.: 3360210
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria LOGIQ4TURN
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3360210
    EAN/GTIN 7291075425109
    Číslo výrobcu 3360210
    Číslo L L23990 426

    Popis

    Popis:

    Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, funkční délka (LF) 200 mm, dělící Dmin 32 mm, výška hřídele (H) 23 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Funkcní délka (LF) 200 mm
    • Funkcní šírka (WF) 17 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CXMG 12
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 32 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) 6 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) 9 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 40 mm
    • Výška dríku (H) 23 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka