DCN 090-027-10C-3D Těleso vrtáku s vnitřním chlazením, válcová stopka, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3359501
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3359501
EAN/GTIN 7291075400212
Číslo výrobcu 3359501
Číslo L L24040 952

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr břitu (DC) 9 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 9,0, celková délka (OAL) 78,8 mm, efektivní délka (LU) 28,38 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 9 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 9.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 9 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 9.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 090
  • Celková délka (OAL) 78.8 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.35 mm
  • Délka upínace (LPR) 38.8 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 40 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 28.38 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka