DCN 085-026-10C-3D Těleso vrtáku s vnitřním chlazením, válcová stopka, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3359499
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3359499
EAN/GTIN 7291075400205
Číslo výrobcu 3359499
Číslo L L24040 941

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, řezný průměr (DC) 8,5 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 8,0, celková délka (OAL) 76,9 mm, efektivní délka (LU) 27,69 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 8.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 8.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 8.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 8.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 085
  • Celková délka (OAL) 76.9 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.29 mm
  • Délka upínace (LPR) 36.9 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 40 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 27.69 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.