Mikina s vysokou viditelností XXS

Č. pol.: 335819743300XXS
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať
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
Veľkosť Unisex XS
Druh produktu Bunda s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 335819743300XXS
EAN/GTIN 7330509423646
Číslo výrobcu 335819743300XXS

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% polyester, jednostranně počesaný, 240 g/m².

Kapsy
Kapsa na hrudi na zip
Boční kapsy na zip

Detaily
Vysoký límec

Reflex
50 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou

Přední zapínání
Jednosměrný plastový zip

Závit
Náplet na konci rukávu
Vlnitý lem

Popis:

  • Vysoce viditelná mikina s perfektním střihem a reflexními prvky po celém obvodu, takže jste vidět ze všech směrů
  • Mikina má zapínání na zip, dvě kapsy vpředu a jednu náprsní kapsu
  • Navržena pro maximální pracovní komfort a certifikována podle normy EN 20471, třída 3 ochranného oděvu s vysokou viditelností

Norma:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, Class 3

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka