HM90 AXCR 150525R-P IC08 Vysoce pozitivní břitové destičky s leštěným čelem pro obrábění hliníku

Č. pol.: 3358114
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELIALU
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3358114
    EAN/GTIN 7291075171457
    Číslo výrobcu 3358114
    Číslo L L23910 534

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 14 mm, délka břitové destičky (INSL) 19,2 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5 mm, šířka břitové destičky (W1) 10 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 2.5 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Efektivní délka rezné hrany (LE) 14 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 19.2 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 5 mm
    • Šírka vložky (W1) 10 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2
    • Délka stírací hrany (BS) 1.55 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka