EFFI-S6-500 137/1.30C500M IC902 Frézy 4 nebo 6 ti břité s odlehčenými krčky, rychloposuvné vysoce produktivní frézy z tvrdokovu

Č. pol.: 3357996
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SolidFeedMill
Druh produktu Čelná torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3357996
EAN/GTIN 7291075449624
Číslo výrobcu 3357996
Číslo L L24180 2763

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″, Cutting Diameter (DC) 0,028/2″, Decimal Equivalent 0,5″, Depth of Cut maximum (APMX) 1″, Flute Count (NOF) 6, OAL (OAL) 3″, Shank Type Round, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Polomer rohu (RE): 0.051″
  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Tolerance prumeru rezu: e9
  • Desetinný ekvivalent: 0.5″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.028″
  • Pocet drážek (NOF): 6
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.018 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.006 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 3″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 1.3″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka