{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ D | 12 mm | |
Dĺžka výčnelku A | 36 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Rozsah upínania d | 4,5 mm | |
Celková dĺžka L | 45 mm | |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo |
Číslo položky | 335720 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197801470 | |
Číslo výrobcu | 335720 4,5 |