{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ D | 68 mm | |
Dĺžka a | 8,3 mm | |
pre závitovú vložku (d2) | M3 − M12 | |
pre veľkosť skľučovadla (d1) | M14 − 33 | |
⌀ otvoru DC | 48 mm | |
⌀ zväzku d2 | 19 mm | |
Druh produktu | Redukcia |
Číslo položky | 335665 48/19 | |
EAN/GTIN | 4045197801432 | |
Číslo výrobcu | 335665 48/19 |