VNMG 12T302-F3M IC804 Oboustranná 35° kosočtvercová vyměnitelná břitová destička pro dokončování nerezové oceli

Č. pol.: 3356615
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3356615
    EAN/GTIN 7291075350845
    Číslo výrobcu 3356615
    Číslo L L23950 2799

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení/prorážení, třískový lis F3M, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, délka řezné hrany (L) 12,4 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 7,15 mm, tloušťka řezné destičky (S) 3,97 mm.

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek F3M
    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Délka rezné hrany (L) 12.4 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 7.15 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.97 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.2 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.1 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.03 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka