{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky závitníka | 7 mm | |
Rozsah závitníkového bitu | M6 − M20 | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
⌀ stopky d | 31 mm | |
Dĺžka pripojenia L | 35 mm | |
Dĺžka výčnelku H | 34 mm | |
Stopka štvorhran | 5,5 mm | |
Druh produktu | Rýchlovýmenný vložka |
Číslo položky | 335620 7 | |
EAN/GTIN | 4045197152725 | |
Číslo výrobcu | 335620 7 |