HSM90S EALD2-2-HSK80FM-22 Čelní fréza s integrovanou stopkou typu HSK FM pro modely strojů Makino MAG Vřetena s přírubových čepů řady A pro frézování hliníku

Č. pol.: 3354044
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIALU
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3354044
EAN/GTIN 7291075399462
Číslo výrobcu 3354044
Číslo L L23980 1979

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3,15″, Průměr řezu (DC/DCX) 2″, Počet řezných položek (CICT) 2, Celková délka (OAL) 5,905″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3.15″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.866″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HSM90S APCR 220708R
  • Celková délka (OAL): 5.905″
  • Typ stopky: HSK80FM
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 2.85″

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky