H3P 223-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Č. pol.: 3353136
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria LOGIQ3CHAM
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3353136
    EAN/GTIN 7291075395280
    Číslo výrobcu 3353136
    Číslo L L24050 2005

    Popis

    Popis:

    Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 22,3 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 22, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka frézy (LPR) 12,63 mm.

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 15 Stupne
    • Prumer rezu (DC) 22.3 mm
    • Funkcní délka (LF) 7.93 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 22
    • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 4.69 mm
    • Délka upínace (LPR) 12.63 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka