H3P 206-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Č. pol.: 3353045
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3353045
EAN/GTIN 7291075395150
Číslo výrobcu 3353045
Číslo L L24050 1953

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 20,6 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 20, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka břitu (LPR) 11,24 mm.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 20.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.92 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 20
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.32 mm
  • Délka upínace (LPR) 11.24 mm

Vhodné výrobky

Upínač