DCNM 130-039-M12-3D Modulární vrtáky SUMOCHAM s rozhraním FLEXFIT pro vícevřetenové, posuvné vřeteníky a výrobní soustruhy

Č. pol.: 3352571
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria FLEXFIT
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3352571
    EAN/GTIN 7291075401288
    Číslo výrobcu 3352571
    Číslo L L24040 494

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 13 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 13,0, celková délka (OAL) 88,6 mm, efektivní délka (LU) 46,6 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 13 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 13.4 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 13 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 13.0
    • Skupina délek 3xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 130
    • Celková délka (OAL) 88.6 mm
    • Délka špicky britu(PL) 1.96 mm
    • Délka upínace (LPR) 66.6 mm
    • Použitelná délka (LU) 46.6 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka