DCNM 080-024-M12-3D Modulární vrtáky SUMOCHAM s rozhraním FLEXFIT pro vícevřetenové, posuvné vřeteníky a výrobní soustruhy

Č. pol.: 3352560
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FLEXFIT
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3352560
EAN/GTIN 7291075401189
Číslo výrobcu 3352560
Číslo L L24040 600

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 8 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 8.0, celková délka (OAL) 71,4 mm, efektivní délka (LU) 29,4 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 8.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 8 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 8.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 080
  • Celková délka (OAL) 71.4 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.2 mm
  • Délka upínace (LPR) 49.4 mm
  • Použitelná délka (LU) 29.4 mm

Vhodné výrobky

Vložky