MNSNT 135-250-MF16X1 Modulární vrtací tělesa pro hluboké vrtání s vrtacími hlavami SUMOCHAM

Č. pol.: 3351047
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOGUN
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3351047
EAN/GTIN 7291075426090
Číslo výrobcu 3351047
Číslo L L24040 1202

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr břitu (DC) 13,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 13,0, efektivní délka (LU) 250 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 13.2 mm
  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 13.1 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) MF16X1
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 13.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 13.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 13.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 16 mm
  • Prumer príruby (DF) 13.1 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 13.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HCP 135
  • Délka špicky britu(PL) 3.51 mm
  • Délka upínace (LPR) 326 mm
  • Použitelná délka (LU) 250 mm

Vhodné výrobky

Vložky