MNSNT 110-200-MF16X1 Modulární vrtací tělesa pro hluboké vrtání s vrtacími hlavami SUMOCHAM

Č. pol.: 3351042
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SUMOGUN
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3351042
    EAN/GTIN 7291075426045
    Číslo výrobcu 3351042
    Číslo L L24040 1166

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, průměr břitu (DC) 11 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 11.0, efektivní délka (LU) 200 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 10.7 mm
    • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 10.6 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) MF16X1
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 11 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 11.4 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 11 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 16 mm
    • Prumer príruby (DF) 10.6 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 11.0
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HCP 110
    • Délka špicky britu(PL) 2.75 mm
    • Délka upínace (LPR) 275 mm
    • Použitelná délka (LU) 200 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka