3/8″ nástrčný klíč se 2přídržnými kuličkami, střední délka 14 mm

Č. pol.: 3350X 14mm
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
  • Pohonný štvorhran: 3/8
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
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3350X 14mm
EAN/GTIN 4991644006144
Číslo výrobcu 3350X 14mm

Popis

Popis:

Délka: 40 mm
Rozměr D2: 18,5 mm
D1: 19,5 mm
Délka: 8,5 mm
Výška: 26,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 14 mm
Šestihran objímka s dvojitým kulovým držákem
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka