HM390 ETP D.38-3-MMT06-04 Stopkové frézy 90° se závitovým nástavcem MULTI-MASTER nesoucí HM390 TPKR 0401 Trojúhelníkové břitové destičky

Č. pol.: 3350631
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3350631
EAN/GTIN 7291075396973
Číslo výrobcu 3350631
Číslo L L23980 1856

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 0,36″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/8″, počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,12″, počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 0,74″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.36″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T06
  • Prumer rezu (DC): 3/8″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3/8″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.12″
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.315″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Funkcní délka (LF): 1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM390 TPKR 0401
  • Celková délka (OAL): 0.74″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 2.5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky