HM390 ETP D.31-2-MMT05-04 Stopkové frézy 90° se závitovým nástavcem MULTI-MASTER nesoucí HM390 TPKR 0401 Trojúhelníkové břitové destičky

Č. pol.: 3350630
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3350630
EAN/GTIN 7291075396966
Číslo výrobcu 3350630
Číslo L L23980 1847

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 0,3″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,313″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,12″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 0,85″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.3″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T05
  • Prumer rezu (DC): 0.313″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 0.313″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.12″
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.217″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Funkcní délka (LF): 0.38″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM390 TPKR 0401
  • Celková délka (OAL): 0.85″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 3 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka