HM390 ETP D08-2-MMT05-04 Miniaturní 90° frézka s rozhraním MULTI-MASTER pro destičky HM390 TPKR 0401

Č. pol.: 3350628
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3350628
EAN/GTIN 7291075396942
Číslo výrobcu 3350628
Číslo L L23980 887

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 7,6 mm, průměr (DC/DCX) 8 mm, počet břitových těles (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 3 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 16,75 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7.6 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T05
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 5.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 10 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TPKR 0401
  • Celková délka (OAL) 16.75 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky