D3N 190-152-25R-8D Vrtací těleso pro tříbřité vrtací korunky s vnitřním chlazením, válcová stopka, hloubka vrtání 8xD

Č. pol.: 3348231
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3348231
EAN/GTIN 7291075440584
Číslo výrobcu 3348231
Číslo L L24040 1050

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 19 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 19, celková délka (OAL) 247,4 mm, efektivní délka (LU) 156,1 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 19 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 19.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 19 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 19
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 190-IQ
  • Celková délka (OAL) 247.4 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4.1 mm
  • Délka upínace (LPR) 191.42 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 156.1 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka