HSK A63TM ASHL 25 1 HPMC Základní držák s rozhraním HSK pro držáky nástrojů Multi Connection

Č. pol.: 3347955
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Upínač nástrojov VDI

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3347955
    EAN/GTIN 7291075426830
    Číslo výrobcu 3347955
    Číslo L L24230 153

    Popis

    Popis:

    Rychlovýměnné držáky, průměr držáku na straně stroje (DCONMS) 63 mm, délka nástroje (LPR) 137 mm, velikost stopky (SS) 63

    Charakteristika:

    • Délka telesa (LB) 42 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
    • Celková výška (OAH) 82 mm
    • Celková délka (OAL) 157 mm
    • Délka upínace (LPR) 137 mm
    • Velikost stopky (SS) 63
    • Šírka stopky (B) 25 mm

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka